Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-026-273L010 BUCHSENGEHÄUSE, HD-D-SUB, 26POS, DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954835
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-026-273L010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 180 Series D Sub Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: 180 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DA
  • Anzahl der Positionen: 26 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-026-273L010, 3954835, 395-4835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.