Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-044-273L010 BUCHSENGEHÄUSE, HD-D-SUB, 44POS, DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954837
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-044-273L010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 180 Series D Sub Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: 180 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 44 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-044-273L010, 3954837, 395-4837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.