Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-062-273L000 BUCHSENGEHÄUSE, HD-D-SUB, 62POS, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954840
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-062-273L000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 180 Series D Sub Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: 180 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DC
  • Anzahl der Positionen: 62 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-062-273L000, 3954840, 395-4840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,46*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.