Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-062-273L010 BUCHSENGEHÄUSE, HD-D-SUB, 62POS, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954841
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-062-273L010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 180 Series D Sub Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: 180 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DC
  • Anzahl der Positionen: 62 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-062-273L010, 3954841, 395-4841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.