Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-078-273L010 BUCHSENGEHÄUSE, HD-D-SUB, 78POS, DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954844
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-078-273L010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 180 Series D Sub Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: 180 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DD
  • Anzahl der Positionen: 78 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-078-273L010, 3954844, 395-4844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.