Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-044-173L020 STECKERGEHÄUSE, HD-D-SUB, 44POS, DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954853
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-044-173L020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Stiftkontakte der Produktreihe 180 von Norcomp, D-Sub
  • Produktpalette: 180 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 44 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-044-173L020, 3954853, 395-4853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,06*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.