Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-044-273L020 BUCHSENGEHÄUSE, HD-D-SUB, 44POS, DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954855
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-044-273L020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 180 Series D Sub Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: 180 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 44 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-044-273L020, 3954855, 395-4855
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 5,02*
    € 8,74*
    Lager 139
    80
    1
    € 14,99*
    ab € 4,43*
    € 9,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.