Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-044-273L030 BUCHSENGEHÄUSE, HD-D-SUB, 44POS, DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954856
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-044-273L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 180 Series D Sub Socket Crimp Contacts
  • Produktpalette: 180 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 44 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-044-273L030, 3954856, 395-4856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.