Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASFP60372 DC-LÜFTER, 60MM, 4000U/MIN, 24V, 0.08A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP60372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Produktreihe ASFP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 60 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 27.5 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.56 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 4000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.44 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASFP60372, 3955303, 395-5303
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,11*
    € 27,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,85*
    € 29,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.