Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASFP96392 DC-LÜFTER KUGEL 90MM 3100U/MIN 24V 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955354
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP96392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASFP Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 32 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.45 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.92 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASFP96392, 3955354, 395-5354
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 19,31*
    € 26,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,45*
    € 27,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.