Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP M2S025T-FCS325I FPGA, 166MHZ, FCBGA-325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955362
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     M2S025T-FCS325I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: -
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: SoC SmartFusion2
  • RAM-Bits insgesamt: 592 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: -
  • Bauform - Logikbaustein: FCBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: SmartFusion2 SoC M2S025
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 267 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 325 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: FCBGA
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 166 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 267 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, M2S025T-FCS325I, 3955362, 395-5362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,13*
    € 159,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,85*
    € 158,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,63*
    € 150,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,83*
    € 136,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,47*
    € 119,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,25*
    € 99,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 81,59*
    € 97,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,30*
    € 90,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.