Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH USB31CAADG ADAPTER, USB C-STECKER ZU USB A-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957237
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31CAADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb c usb kabel schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, STARTECH, USB31CAADG, 3957237, 395-7237
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    76
    € 4,50*
    ab € 7,31*
    € 10,15*
    Frei Haus
    ab € 7,33*
    € 10,18*
    € 8,95*
    ab € 7,12*
    € 10,19*
    2 Tage
    34
    € 4,90*
    ab € 7,49*
    € 10,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,39*
    € 18,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.