Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH J4859CST TRANSCEIVER-MODUL, 1000MBPS, 1310NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957267
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J4859CST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
Wellenlänge, typ.: 1310 nm
  • Produktpalette: Startech SFP Modules
  • Übertragungsrate, max.: 1000 Mbps
  • Versorgungsspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, STARTECH, J4859CST, 3957267, 395-7267
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    16
    € 4,50*
    ab € 41,83*
    € 46,65*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 43,70*
    € 48,61*
    Frei Haus
    ab € 48,41*
    € 53,77*
    € 8,95*
    ab € 48,90*
    € 55,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 60,03*
    € 66,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,26*
    € 78,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,53*
    € 77,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,99*
    € 74,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,35*
    € 74,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,88*
    € 73,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 60,03*
    € 71,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.