Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 219657-2052 CABLE ASSY, 5P RCPT-FREE END, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957692
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     219657-2052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
raster 2,0 leiterplattensteckverbin...
leiterplattensteckverbinder
Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: Pico-Lock 2.0 OTS 219657 Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Pico-Lock 2.0-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 219657-2052, 3957692, 395-7692
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 2,71*
    € 4,35*
    5
    € 8,95*
    ab € 3,02*
    € 5,02*
    Lager 139
    225
    1
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 6,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.