Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009659 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 18AWG, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958059
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009659
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakte multicomp pro
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: MP-10A CRIMPS
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP009659, 3958059, 395-8059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,584*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.