Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009663 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 20AWG, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958064
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakte multicomp pro
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: MP-10A CRIMPS
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP009663, 3958064, 395-8064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,968*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,368*
    € 1,62792
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.