Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009684 STIFTKONTAKT, INDUSTRIE, 20AWG, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958087
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009684
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakte multicomp pro
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: MP-16A CRIMPS
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP009684, 3958087, 395-8087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,497*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.