Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 1835.3602 WIPPSCHALTER, DPST, 20A, 250V AC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958354
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1835.3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Breite des Frontplattenausschnitts: 30.6 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Produktpalette: Produktreihe 1830
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 20 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 1835.3602, 3958354, 395-8354
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,66*
    € 10,14*
    1 Tag
    85
    Frei Haus
    ab € 6,69*
    € 10,15*
    1 Tag
    58
    € 5,95*
    ab € 6,73*
    € 13,39*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 8,05*
    € 18,31*
    6 Tage
    85
    € 6,99*
    ab € 16,18*
    € 22,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Vogt Verbindungstechnik
    3967
    ab € 0,2463*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.