Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 3006.2101 TASTER, 0.05A, 28V, 400GF, SMD, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958376
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3006.2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Beleuchtung: Beleuchtet
  • Produktpalette: Produktreihe 3006
  • Betätigungskraft: 400 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: Melamine (23-Jan-2024)
  • IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 9.85mm x 9.85mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 28VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drucktaster marquardt, drucktaster, drucktaster ip40, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 3006.2101, 3958376, 395-8376
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,30*
    € 2,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,42*
    € 8,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.