Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 3006.2107 TASTER, 0.05A, 28V, 400GF, SMD, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958378
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3006.2107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 9.85mm x 9.85mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 28VDC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Produktpalette: Produktreihe 3006
  • Betätigungskraft: 400 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MARQUARDT, 3006.2107, 3958378, 395-8378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,10*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.