Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 6425.3131 TASTER, 0.1A, 28V, 70GF, THT, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958384
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.3131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 14.4mm x 14.4mm
  • Schaltleistung: 100mA bei 28V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Produktpalette: Produktreihe 6425
  • Betätigungskraft: 70 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 6425.3131, 3958384, 395-8384
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,60*
    € 8,30*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 3,59*
    € 9,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.