Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32MG24B120F1536IM48-B HF-SOC, ARM CORTEX-M33, 78MHZ, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958455
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32MG24B120F1536IM48-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MPSoCs
RFSoCs
Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie EFR32, Produktreihe EFR32MG
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • CPU-Geschwindigkeit: 78 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M33
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG24
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.