Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 3006.2106 TASTER, 0.05A, 28V, 400GF, SMD, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958468
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3006.2106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 9.85mm x 9.85mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 28VDC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Produktpalette: Produktreihe 3006
  • Betätigungskraft: 400 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 3006.2106, 3958468, 395-8468
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,97*
    € 16,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,03*
    € 16,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.