Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH PS4-H2-1000 GASDETEKTOR, H2, 1000PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958495
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     PS4-H2-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensoren
Sensoren
Umgebungssensoren
Wandler
Abtastmethode: -
  • Produktpalette: Produktreihe 4
  • Gas: Wasserstoff (H2)
  • Partikelanzahl, max.: 1000 ppm
  • SVHC: To Be Advised
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 115,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 240,28*
    € 285,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 234,09*
    € 278,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 192,37*
    € 228,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,71*
    € 185,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 139,60*
    € 166,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 128,87*
    € 153,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,99*
    € 138,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.