Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH SGX-4NH3-100 GASDETEKTOR, NH3, 100PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958507
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     SGX-4NH3-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensoren
Sensoren
Umgebungssensoren
Wandler
Abtastmethode: -
  • Produktpalette: Produktreihe 4
  • Gas: Ammoniak
  • Partikelanzahl, max.: 100 ppm
  • SVHC: To Be Advised
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 83,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,85*
    € 164,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,39*
    € 159,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,18*
    € 139,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,02*
    € 121,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 98,62*
    € 117,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,22*
    € 113,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 94,29*
    € 112,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,09*
    € 98,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.