Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 6069-410-011 DATENERFASSUNG, 870KHZ, 500KSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958680
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaufzeichnung
Datenerfassung
Messtechnik
DIGILENT
Eingangsspannung, max.: -
  • Abtastrate: 500 kSPS
  • Außentiefe: 127 mm
  • Eingangsstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bandbreite: 870 kHz
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 35.6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 16 Kanäle
  • Außenbreite: 89.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 6069-410-011, 3958680, 395-8680
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 735,58*
    € 808,70*
    Frei Haus
    ab € 755,47*
    € 860,03*
    Frei Haus
    ab € 941,71*
    € 1.033,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 808,70*
    € 962,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 804,02*
    € 956,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 765,57*
    € 911,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 748,00*
    € 890,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 735,58*
    € 875,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.