Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 6069-410-012 DATENERFASSUNG, 300KHZ, 50KSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958685
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaufzeichnung
Datenerfassung
Messtechnik
DIGILENT
Bandbreite: 300 kHz
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 23.6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Außenbreite: 86.2 mm
  • Eingangsspannung, max.: 5.25 VDC
  • Abtastrate: 50 kSPS
  • Außentiefe: 93.2 mm
  • Eingangsstrom, max.: 165 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 6069-410-012, 3958685, 395-8685
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 230,65*
    € 277,16*
    Frei Haus
    ab € 237,95*
    € 294,26*
    Frei Haus
    ab € 295,93*
    € 350,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,16*
    € 329,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 274,43*
    € 326,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,18*
    € 306,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 250,29*
    € 297,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,65*
    € 274,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.