Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX22421CASA+ DIGITALER ISOLATOR, 2KAN, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958962
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX22421CASA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Isolation: Galvanisch
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS, TTL
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • Ausgangspegel: -
  • Übertragungsrate: 10 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, MAX22421CASA+, 3958962, 395-8962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,27*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.