Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PES228MKP3750QE4 KONDENSATOR, 750UF, 63V, ALU-ELKO, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973301
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PES228MKP3750QE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.032 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PES228 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 14.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1500 Stunden bei 150°C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 750 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 18 mm
  • Produkthöhe: 17.2 mm
  • Produktlänge: 43 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, becherelko, elektrolytkondensator smd, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, PES228MKP3750QE4, 3973301, 397-3301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,09*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.