Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX MCE65 12M GEHÄUSE, 258MM X 318MM X 142MM, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973427
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MCE65 12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Produktpalette: MCE65 Series
  • Außenhöhe - imperial: 12.52 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 258 mm
  • Außentiefe - metrisch: 142 mm
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • Gehäusetyp: Modular
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 10.16 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.59 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 318 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, aufputzverteiler 1 reihig ip65, universalgehäuse, universalgehäuse fibox, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, MCE65 12M, 3973427, 397-3427
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 28,07*
    € 38,67*
    € 8,95*
    ab € 28,15*
    € 38,79*
    3 Tage
    2
    € 5,99*
    ab € 39,55*
    € 52,20*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 40,17*
    € 53,52*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 41,64*
    € 68,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,07*
    € 81,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,21*
    € 78,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,27*
    € 71,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,11*
    € 65,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,04*
    € 57,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,64*
    € 49,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.