Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PW 343009 T INSPEKTIONSFENSTER, 295MM X 342MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973965
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PW 343009 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
IP-Schutzart: IK09, IP66
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse von Fibox
  • Produktpalette: PW Series
  • Außenbreite - Zoll: 11.6 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 342 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 12, 13
  • Außenhöhe - imperial: 13.5 Zoll
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Außenbreite - metrisch: 295 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Inspektionsfenster, Racks, Schränke, FIBOX, PW 343009 T, 3973965, 397-3965
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 59,15*
    € 76,31*
    € 8,95*
    ab € 59,76*
    € 76,32*
    € 6,90*
    ab € 60,15*
    € 83,67*
    8 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 100,08*
    € 119,46*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 132,39*
    € 156,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,52*
    € 186,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,01*
    € 180,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,79*
    € 172,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,47*
    € 169,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,39*
    € 157,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.