| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3974107 Herst.-Nr.: SEN0344 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Arduino UNO-R3-Board Prozessorfamilie: - Prozessorhersteller: Analog Devices Prozessorarchitektur: - Lieferumfang des Kits: Sensormodul V2.0 Herzfrequenzmessgerät und Oxymeter, 6-polige, schwarze, einreihige Stiftleiste Prozessorserie: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Prozessorkern: MAX30102 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pulsoximeter, (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Einplatinencomputer, Erweiterungsboards, Sensoren, DFROBOT, SEN0344, 3974107, 397-4107 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 12,95* | € 18,71* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,11* | € 19,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,34* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|