Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009751 ETIKETT BEDRUCKT VINYL, TESTED, 70ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974416
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009751
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Self-Adhesive Labels
  • Etikettenmaterial: Vinylgewebe
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Beschriftbar
  • Etikettenfarbe: Grün auf Weiß
  • Menge pro Packung: 70
  • Beschriftung auf Etikett: Tested (Date, Initials)
  • Etikettenhöhe: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Etikettenbreite: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,37*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 70 Stück (ab € 0,04815* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.