Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009752 ETIKETT BEDRUCKT VINYL KALIBRIERUNG 70ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974417
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Self-Adhesive Labels
  • Etikettenmaterial: Vinylgewebe
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Beschriftbar
  • Etikettenfarbe: Weiß auf Grün
  • Menge pro Packung: 70
  • Beschriftung auf Etikett: Calibration (By, Date, Due)
  • Etikettenhöhe: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Etikettenbreite: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 70 Stück (ab € 0,04858* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.