Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 172-009-243R031 D-SUB-BUCHSE, DE, 9POS, WIRE-WRAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974487
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     172-009-243R031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
NORCOMP
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 172 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Wire-Wrap
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 172-009-243R031, 3974487, 397-4487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.