Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD064GL1AM1MT-I-5E-211-STD SDXC-KARTE, UHS-1, KLASSE 10, 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974733
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD064GL1AM1MT-I-5E-211-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: S-55 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 64 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: SDXC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd card 64gb class 10, sdxc, sd card 64gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD064GL1AM1MT-I-5E-211-STD, 3974733, 397-4733
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 33,09*
    € 54,36*
    Frei Haus
    ab € 47,78*
    € 67,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,36*
    € 64,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,00*
    € 63,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,91*
    € 48,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,40*
    € 44,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.