Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW060330K0JNEA WIDERSTAND 30KOHM AEC-Q200 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974913
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060330K0JNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 30 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, CRCW060330K0JNEA, 3974913, 397-4913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00639*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03975*
    € 0,0473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01901*
    € 0,02262
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01266*
    € 0,01507
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00971*
    € 0,01155
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00956*
    € 0,01138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00913*
    € 0,01086
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00856*
    € 0,01019
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00639*
    € 0,0076
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3GEYJ303V
    ab € 0,00368*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.