Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCA12060C1001FP500 DÜNNSCH.WIDERSTAND 1KOHM 1% 0.4W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975270
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCA12060C1001FP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: MCA Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, MCA12060C1001FP500, 3975270, 397-5270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0991*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3258*
    € 0,3877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2655*
    € 0,31595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1424*
    € 0,16946
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1393*
    € 0,16577
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.