Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C4300FB300 WIDERST AEC-Q200 430 OHM MELF 0204 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975337
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C4300FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand vishay
Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: MMA 0204 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 430 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C4300FB300, 3975337, 397-5337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0228*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1905*
    € 0,2267
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.