Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR02000208202JA100 WIDERSTAND, 82KOHM, 5%, 2W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975456
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000208202JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.9 mm
  • Produktpalette: PR02 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 82 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR02000208202JA100, 3975456, 397-5456
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0408*
    € 0,0803*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0466*
    € 0,1729*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0995*
    € 0,2702*
    Lager 139
    997
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0539*
    € 0,2954*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2954*
    € 0,35153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1987*
    € 0,23645
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1324*
    € 0,15756
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.