Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UFZVTE-179.1B Z-DIODE, 9.1V, 0.5W, SOD-323FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3976450
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UFZVTE-179.1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 9.1 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, UFZVTE-179.1B, 3976450, 397-6450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0487*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5983*
    € 0,71198
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4138*
    € 0,49242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1941*
    € 0,23098
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1747*
    € 0,20789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.