Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RHA05056R00FE02 DRAHTWIDERSTAND, 56R, 50W, LÖTFAHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3976566
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RHA05056R00FE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Produktpalette: RHA Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Produktlänge: 70.64 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 56 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RHA05056R00FE02, 3976566, 397-6566
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.