Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009795 ENET-KABEL C3 RJ45-STECK/STECKER CAT6 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977130
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009795
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj45 stecker cat 6
rj-45 stecker
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: MP RJ45 Plastic C3
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: C3-RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP009795, 3977130, 397-7130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.