Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009818 USB-ADAPTER, 2.0 C3 TYP A-BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977155
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MP Plastic USB-A
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP009818, 3977155, 397-7155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.