Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009820 USB-BUCHSE, 3.0 TYP A, IP67, C3 PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977157
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: MP Plastic USB-A
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, MULTICOMP PRO, MP009820, 3977157, 397-7157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.