Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009822 USB-ADAPTER, 3.1 C2 TYP C-BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977161
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: MP Plastic USB-C
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP009822, 3977161, 397-7161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.