Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX ABS 2828 13 G ENCLOSURE GEHÄUSE, MEHRZWECK, ABS, HELLGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977416
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 2828 13 G ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse fibox
Produktpalette: SOLID Series
  • Außenhöhe - imperial: 11.02 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 280 mm
  • Außentiefe - metrisch: 130 mm
  • Gehäusefarbe: Hellgrau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IK08, IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 11.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 280 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, ABS 2828 13 G ENCLOSURE, 3977416, 397-7416
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 54,43*
    € 73,60*
    € 6,90*
    ab € 50,29*
    € 74,64*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 58,69*
    € 76,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 72,48*
    € 102,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,05*
    € 121,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,90*
    € 117,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,04*
    € 107,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,69*
    € 97,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,20*
    € 95,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 72,48*
    € 86,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.