Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PC 050705 ENCLOSURE GEHÄUSE, MEHRZWECK, PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977462
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 050705 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Produktpalette: EURONORD Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 65 mm
  • Außentiefe - metrisch: 45 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 2.56 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.77 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PC 050705 ENCLOSURE, 3977462, 397-7462
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 9,63*
    € 15,72*
    7 Tage
    5
    2
    € 6,99*
    ab € 19,05*
    € 26,33*
    1
    € 8,95*
    ab € 18,37*
    € 28,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 19,80*
    € 29,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    8524032
    ab € 3,85*
    Zubehör
    Fibox
    B-3 DIN-35 RAIL
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.