Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PCT 121210 ENCLOSURE GEHÄUSE, MEHRZWECK, PC, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977525
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCT 121210 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Produktpalette: EURONORD Series
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 122 mm
  • Außentiefe - metrisch: 95 mm
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 4.8 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.74 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PCT 121210 ENCLOSURE, 3977525, 397-7525
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,45*
    € 35,45*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 38,31*
    € 53,42*
    € 8,95*
    ab € 47,26*
    € 67,56*
    6 Tage
    5
    € 6,99*
    ab € 62,20*
    € 80,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,44*
    € 62,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,48*
    € 55,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.