Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS DFE18SAN1R0MG0L INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 1UH 2.1A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3980036
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE18SAN1R0MG0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: DFE18SAN_G0 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.1 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.128 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, DFE18SAN1R0MG0L, 3980036, 398-0036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,371*
    € 0,931*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,655* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.